曜日別特売

PG-287 モトフィズ バッグコート

PG-287 モトフィズ バッグコート - MOTO FIZZ(モトフィズ)

業界初ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
水・汚れ・菌の増殖からバッグを守る専用ガード剤
特殊フッ素ポリマーが撥水性と撥油性を最大限に引き出すため、雨による汚れや排気ガスによる油汚れが付着しても水拭きだけで簡単に除去できます。
抗菌剤を配合しており、雑菌やガレージなどで発生するカビを防ぎます。
人や生地素材にやさしい水性タイプです。
繊維一本一本に浸透し、コーティングするため、長時間にわたって性能を保ちます。
3ヶ月で効果長持ち

セット内容本体×1、トリガーノズル材質エタノール、特殊フッ素系樹脂容量(mL)100本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×120危険物の類別非危険物内容量1個(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29103587PG-287
1,900
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする