曜日別特売

PG-288 モトフィズ バッグクリーナー

PG-288 モトフィズ バッグクリーナー - MOTO FIZZ(モトフィズ)

業界初ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
繊維素材、合成皮革、バックルなどプラスチック部など、様々な素材に使用できるバッグ専用のクリーナーです。
ツーリングで使用した後の汚れやガレージ保管によるカビ汚れ、普段使いの排ガスのすす汚れなど、様々なシチュエーションでも使用できます。
素材に優しい天然由来の界面活性剤が汚れを包み込み浮かび上がらせ、簡単に除去します。
スプレーして拭き取るだけで超カンタン

セット内容本体×1、トリガーノズル材質界面活性剤(天然由来)、水容量(mL)200本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×150危険物の類別非危険物内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29103596PG-288
1,500
1,398
1,538(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする