カーサリール

カーサリール - ハタヤリミテッド

屋外・屋内兼用です。
屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。
使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!
電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。
持ち手が付いているので、移動時もらくらく!
ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。

質量(kg)2コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)6サイズ(mm)225×141×220使用場所屋内外兼用特性防雨巻取形式手動内容量1台
注意
※定格電流(6A)は巻いたままの状態で使用できる電流です。
※合計で1500W(15A)を超えて使用しないで下さい。
※手巻式です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29099186CR-10-IVアイボリー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
29099195CR-10-BGバーガンディー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYAホームリールシリーズ「カーサリール」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする