曜日別特売

マッキュリィ

マッキュリィ - ハタヤリミテッドマッキュリィ - ハタヤリミテッドマッキュリィ - ハタヤリミテッドマッキュリィ - ハタヤリミテッド

深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。
コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。
DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。

質量(kg)0.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別HHFF電線仕様-芯数2限度電流(A)7使用場所屋内内容量1台
注意
※定格電流(7A)は巻いたままの状態で使用できる電流です。
※合計で1000W(10A)を超えて使用しないで下さい。
※自動巻式です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29099204MY-3-OGオリーブグリーン
5,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
29099220MY-3-IVアイボリー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
29099229MY-3-BGバーガンディー
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハタヤホームリール「オリーブグリーンシリーズ」電線を収納できる巻き取り式3タイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする