シンダンデーレインボーリール

シンダンデーレインボーリール - ハタヤリミテッド

安心と信頼の「JAPAN MADE」
シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
温度センサーは自動復帰型です。

コンセント個数2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2使用場所屋外質量(kg)4.4コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)5特性防雨型内容量1台
注意
※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、再び使用できます。
※安全にご使用頂く為に、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用して下さい。
※ご使用の前に、取扱説明文をよくお読み頂いた上で、正しくお取り扱い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29099238CC-20S202
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする