阪口製作所
アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)
挟代:55
質量(g)
2330
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×185
電線仕様-太さ(mm
2
)
38~60
内容量
1個
注意
※フランジ用になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29099274
FRE-500
¥
110,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください