スパッタシートC種1号(920×920)

スパッタシートC種1号(920×920) - 吉野

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。
耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。
ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。
薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。

種別1号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×920ピンク長さ(m)0.92ハトメ数4個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29099326YS-2100P-1
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする