曜日別特売

ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス"

ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" - 吉野ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" - 吉野ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" - 吉野ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" - 吉野

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
透光性を兼ね備えた火花養生シートです。
両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。
極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。
クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。
ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。
ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

種別ロール材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)幅(mm)1000厚さ(mm)約0.27長さ(m)10ハトメ数無し寸法(m)1×10JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5枚)
注意
※個人宅への配送は不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29099360YS-S7628C-R10クリア
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29099369YS-S7628M-R10ピンク
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする