LION (ライオン事務器)
デスクパネル
机上に置くだけで3方からの視線を遮り、簡単に集中空間をつくることができます。未使用時には折りたたんでコンパクトに収納できます。丸穴をフック等に掛けて収納できます。
材質
本体:フェルト・9mm厚
間口(mm)
1845
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1845×9×530
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×40×530
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×550×530
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29103614
FLP-75FS-DG
1.7
¥
32,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません