曜日別特売

デスクアンダーラック

デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)

リュックサックやトートバッグなど、大きめのバッグをデスク周りに収容できるラックです。上段の棚板には作業の為の小物を、下段には大きめの通勤バッグが置けます。下段に並列にボックスファイルが4個置けます。また上段に社内移動用バッグが置けます。

仕様低床自在キャスター仕様・棚部フェルト張り質量(kg)9.3間口(mm)454キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×356×470RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29103630UR-450-Kブラック454×356×4701本体:スチール・粉体塗装・アルミ入PVC樹脂エッジ(ブラック)
50,600
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29103639UR-450-Wホワイト454×356×4701本体:スチール・粉体塗装・アルミ入PVC樹脂エッジ(ホワイト)
50,600
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする