ラウンジ用チェアー(スコーグ)

ラウンジ用チェアー(スコーグ) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(スコーグ) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(スコーグ) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(スコーグ) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(スコーグ) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(スコーグ) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(スコーグ) - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(スコーグ) - LION (ライオン事務器)

リラックスできるロッキング脚仕様。適度な後傾姿勢で自然な着座感。

材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、肘木:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)質量(kg)10.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663×667×650座高(mm)400グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29103919LG-550RF-ACイエロー65040010.4
オープン
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29103928LG-550RF-ACダークグリーン65040010.4
オープン
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29103937LG-550RF-ACアイボリー65040010.4
オープン
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29103946LG-550RF-ACダークブラウン65040010.4
オープン
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29103955LG-550RF-ACダークグレー65040010.4
オープン
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする