LION (ライオン事務器)
ビジネスデスク脇机
仕様
袖引出し: オールロック錠
付属品
ペントレーPTR-8・1個、横仕切板PS-13-BK・1枚、PS-14-BK・1枚付
材質
天板: スチール・メラミン化粧板・前後ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ、本体: スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター付
幅(mm)
405
高さ(mm)
740
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29104199
CSD-9E
ライトグレー
405×730×740
25.5
¥
57,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29104208
CSD-10E
ライトグレー
405×635×740
25.2
¥
55,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。