LION (ライオン事務器)
小物ロッカー
持ち込み禁止物の収納や小物の収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。スマートフォン、ポーチ、小物まで様々な収納に対応します。
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色
ホワイト
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×260×130
鍵
内筒交換錠
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
160×260×130
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
人数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29104314
KM20-20HK
32
2列10段
400×300×1700
20人用
¥
284,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104330
KM30-30HK
46.8
3列10段
600×300×1700
30人用
¥
385,200
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104339
KM40-40HK
60.5
4列10段
800×300×1700
40人用
¥
543,900
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。