曜日別特売

テレビストッパー(6個入り)

テレビストッパー(6個入り) - リンテック21テレビストッパー(6個入り) - リンテック21テレビストッパー(6個入り) - リンテック21テレビストッパー(6個入り) - リンテック21テレビストッパー(6個入り) - リンテック21

設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。
強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!
強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます!
また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。
本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。

用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7寿命約5年~7年(使用環境による)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約5耐震性震度6強内容量1セット
注意
※本製品は長時間光が当たると変色することがありますが、機能的に低下することはありません。
※直射日光や火気などの温度の高い場所(50℃以上)に置かないで下さい。場合によっては機能が低下するおそれがあります。
※幼児、子供の手の届かない場所で使用してください。
※本製品は食べられません。※本製品で物を吊るしたりしないでください。
※本製品は災害や事故などの被害を補償するものではありません。
※接着テープを使えないフッ素加工品、シリコン樹脂品には使用できません。
※脱着時、設置部の表面過去が剥がれる恐れがありますので専用の工具(LT-380P)でゆっくり剥がしてください。
※ニスなど塗装面には使用しないでください。
※本製品は、予告なく使用変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29101207LV-400NP
2,980
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥200/税込¥220
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする