| 29104996 | CLAMP13.3-10 | クランプ 13.3mm(使用範囲:10.8-13.3mm)10個 | | |
|
| 29105005 | CLAMP14.8-10 | クランプ 14.8mm(使用範囲:2.3-14.8mm)10個 | | |
|
| 29105014 | CLAMP17.5-10 | クランプ 17.5mm(使用範囲:15.0-17.5mm) 10個 | | |
|
| 29105030 | CLAMP19.8-10 | クランプ 19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm) 10個 | | |
|
| 29105039 | CLAMP21.0-10 | クランプ 21.0mm(使用範囲:17.8-21.0mm)5個 | | |
|
| 29105048 | CLAMP23.5-10 | クランプ 23.5mm(使用範囲:20.3-23.5mm)10個 | | |
|
| 29105057 | CLAMP25.6-10 | クランプ 25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)5個 | | |
|