JTC
M10X1.5ナット
JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用
用途
ナット補充用
材質
アルミ・10個
全長(mm)
17
寸法
M10×1.5
ツバ径(Φmm)
16.5
外径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29108925
JTC2068
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください