JTC
小型エアーグラインダー
軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
仕様
替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4
厚さ(mm)
2
全長(mm)
195
質量(kg)
0.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
砥石寸法(mm)
Φ76
取付軸径(Φmm)
9
内容量
1個
取扱説明書:
(0.57MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29117368
JTC7742S
¥
13,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください