1/2アングルインパクトレンチセット

1/2アングルインパクトレンチセット - JTC1/2アングルインパクトレンチセット - JTC1/2アングルインパクトレンチセット - JTC1/2アングルインパクトレンチセット - JTC1/2アングルインパクトレンチセット - JTC1/2アングルインパクトレンチセット - JTC1/2アングルインパクトレンチセット - JTC1/2アングルインパクトレンチセット - JTC
(2件のレビュー)

軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4

用途
おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678内容量1個
取扱説明書:(0.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29117386JTC7744SET
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29117386
2024-12-29
用途: 機械メンテナンス ロータリー爪交換
植村農園農・林・水産業

エアーホースが内径10mm以上 エアーコンプレッサーの出力5馬力以上 エアータンク100リッター以上くらい条件揃えて作業しないとインパクトレンチの能力発揮されません。プロ仕様でしょうね。

2025-01-01
用途: トラクターロータリー爪交換
植村農園農・林・水産業

エアーホース内径13mm以上で作業しないと性能発揮しません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする