超強力エアーリベッター

超強力エアーリベッター - JTC超強力エアーリベッター - JTC超強力エアーリベッター - JTC超強力エアーリベッター - JTC超強力エアーリベッター - JTC

車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!!
ロングストローク:18.5mm
能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm
引込力:23500N
エアーインレット:Rc1/4

用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付本体質量(kg)2.11内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29117517JTC7813
248,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする