JTC
エアーメタルパンチ
8mm用
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
248
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
穴あけ部:8
使用範囲(mm)
最大:厚さ1.5まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29117824
JTC7961
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください