JTC
3/8 エアーインパクトラチェットレンチ
ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
仕様
空気消費量:2.4 cfm
全長(mm)
160
差込角(mm)
9.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
最大トルク(N・m)
47
本体質量(kg)
0.65
内容量
1個
取扱説明書:
(0.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29117840
JTC7973
¥
19,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください