JTC
ダルマジャッキ5t
使用温度範囲(℃)
-20~50
許容荷重(t)
5
揚程(mm)
215~422
本体質量(kg)
3.9
内容量
1個
取扱説明書:
(0.94MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29118007
JTC9050C1
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください