曜日別特売

ブレーカーヒューズ

ブレーカーヒューズ - JTC

JTCITAY用 10A

用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29118217JTCITAY10A
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする