曜日別特売

100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200

100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 - SUZUKID(スズキッド)

小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。
本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。
直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。
パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。
板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。
設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。
小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。
PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。
電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。
出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。

用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)内容量1台
注意
※家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引 き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29104960STG-200ACDC
460,000
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません

商品説明動画

この動画は、5が参考にしています。
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする