曜日別特売

手振れ軽減 顔認証 コンパクトデジタルカメラ 静止画800万画素 動画4K

手振れ軽減 顔認証 コンパクトデジタルカメラ 静止画800万画素 動画4K - ベルソス手振れ軽減 顔認証 コンパクトデジタルカメラ 静止画800万画素 動画4K - ベルソス手振れ軽減 顔認証 コンパクトデジタルカメラ 静止画800万画素 動画4K - ベルソス手振れ軽減 顔認証 コンパクトデジタルカメラ 静止画800万画素 動画4K - ベルソス手振れ軽減 顔認証 コンパクトデジタルカメラ 静止画800万画素 動画4K - ベルソス

写真も動画も撮れるコンパクトサイズのデジタルカメラ。約117gと軽量なので持ち運びにも適しています。
8M CMOS。20種類のフィルター効果。最大4倍のデジタルズーム。手振れ軽減(電子式)。顔検出。

用途
仕事、社員旅行、WEB掲載用の撮影用に。
スマホが使えない現場、あるいは修学旅行などのプライベートにも。
シーンポジション
オート、スポーツ、夜景、人物、風景、逆光、パーティー、ビーチ、高感度/標準、モノクロ、赤フィルター、緑フィルター、青フィルター、トワイライト、暗視調、ネガ反転、セピア、ウォーム、クール、高露光、バイナリー、
ビビッド、アンダートーン、ドッグアイ、ABメイク、ゴシック調、和様調、LOMO
セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×24×60記録方式動画:AVI、静止画:JPEG有効画素数8M CMOS 800万画素機能(手振れ補正)電子式手振れ軽減電池リチウムイオン二次電池(BL-8B) 3.7V 650mAh解像度写真:8000×6000(補間)、6400×4800(補間)、5600×4200(補間)、4896×3672(補間)、4608×3456(補間)、3264×2448、3072×2304、2592×1944、1600×1200。ビデオ:4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)充電時間(分)約100分ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯液晶モニター2.7インチTFT液晶露出補正-3.0EV~+3.0EV撮影距離(cm)標準:約80から/マクロ:約10から15セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒F値f=7.45mm F3.0ISO感度設定オート・100・200・400記録メディアSDメモリカード電子ズーム倍率デジタル4倍内容量1台
注意
※SDメモリカード最大(SDHC)32GBまで。
※初めてSDメモリカードをお使いになる際は必ずカメラ本体で初期化フォーマットを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29104944VS-N005SY(W)
12,880
14,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする