曜日別特売

LEDコネクトライン 両面発光10m

LEDコネクトライン 両面発光10m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光10m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光10m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光10m - 日動工業

ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
長さは10m、両面発光タイプです。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。

用途装飾、誘導灯、注意喚起に付属品万能フッカー(BH-400SH)質量(kg)1.9タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45消費電力(W)80スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全長(m)LEDライン:10コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10電球の種類LED内容量1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないで下さい。火災や焼損の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29122864LECN-R10LA-R10mライン(10375:LECN-R-R10L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)
48,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29122880LECN-R10LA-Y10mライン(10375:LECN-Y-R10L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)
48,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29122889LECN-R10LA-B10mライン(10375:LECN-B-R10L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)
48,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29122898LECN-R10LA-G10mライン(10375:LECN-G-R10L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)
48,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする