LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ

LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ - 日動工業

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。
両面発光タイプです。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。

用途屋内・屋外の作業用に付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光/蓄光径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED内容量1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないで下さい。火災や焼損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
消費電力(W)
全長(m)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29122907LECN-R10LA-LW10mライン(10375:LECN-LW-R10L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)1.9117LEDライン:101.35
48,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
29122916LECN-R5LA-LW5mライン(10375:LECN-LW-R5L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)1.164LEDライン:50.69
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする