八幡ねじ
PP平座金
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途
締結時の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PP
種類
平座金
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29121184
6 (6.4x12.5x1.6)
6.4
6
12.5
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121200
8 (8.4x17x1.6)
8.4
8
17
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください