八幡ねじ
PEEK平座金
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途
締結時の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PEEK
種類
平座金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
厚さt(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29121209
4 (4.3x9x0.8)
4.3
4
9
0.8
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121218
5 (5.3x10x1.0)
5.3
5
10
1
5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121227
6 (6.4x12.5x1.6)
6.4
6
12.5
1.6
6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121236
8 (8.4x17x1.6)
8.4
8
17
1.6
8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29121245
10 (10.5x21x2.0)
10.5
10
21
2
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください