曜日別特売

PVDF平座金

PVDF平座金 - 八幡ねじ

耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。

用途
締結時の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
厚さt(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291212545 (5.3x10x1.0)5.351015
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
291212706 (6.4x12.5x1.6)6.4612.51.66
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
291212798 (8.4x17x1.6)8.48171.68
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
2912128812 (13x24x2.5)1312242.512
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする