八幡ねじ
PEEKナット
六角形状のナットです。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途
雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PEEK
形状
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29121297
3
M3
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121306
4
M4
4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121315
6
M6
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121324
12
M12
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください