八幡ねじ
PVDFナット
六角形状のナットです。
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途
雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PVDF
形状
1種
呼び
M6
首下長(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29121340
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください