曜日別特売

PPSナット

PPSナット - 八幡ねじ

六角形状のナットです。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。

用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291213493
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする