八幡ねじ
PPSナベ小ねじ
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。
ドライバーで締め付け可能です。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途
小さな部品の締結に使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PPS
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
十字穴番号
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29121358
4x8
2
M4
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121367
6x10
3
M6
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121376
6x15
3
M6
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください