八幡ねじ
PEEKナベ小ねじ
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。
ドライバーで締め付け可能です。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途
小さな部品の締結に使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PEEK
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
十字穴番号
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29121385
3x6
2
M3
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121394
3x8
2
M3
8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121410
3x10
2
M3
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121419
3x12
2
M3
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121428
3x15
2
M3
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121437
3x20
2
M3
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121446
4x6
2
M4
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121455
4x8
2
M4
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121464
4x10
2
M4
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
29121480
4x12
2
M4
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121489
4x15
2
M4
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
29121498
4x20
2
M4
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121507
4x25
2
M4
25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121516
4x30
2
M4
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121525
5x12
2
M5
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121534
5x15
2
M5
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121550
5x18
2
M5
18
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121559
5x20
2
M5
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121568
6x10
3
M6
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121577
6x15
3
M6
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121586
6x16
3
M6
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121595
8x16
3
M8
16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください