曜日別特売

マグクリーン (標準タイプ)

マグクリーン (標準タイプ) - カネテックマグクリーン (標準タイプ) - カネテックマグクリーン (標準タイプ) - カネテックマグクリーン (標準タイプ) - カネテック

マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。

用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製内容量1台
注意
※研削液(水溶性)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合モータ容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29125305MS-2FC15375×290×271、(スラッジボックス)193×148×8212729025
228,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125330MS-6FC21380×390×271、(スラッジボックス)267×165×9512739025
305,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125339MS-8FC32510×528×286、(スラッジボックス)308×170×21016552840
362,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125348MS-12FC38515×628×286、(スラッジボックス)410×170×21016562840
488,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125357MS-18FC45655×678×321、(スラッジボックス)460×230×21016567840
677,000
629,800
692,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125366MS-24FC50655×728×321、(スラッジボックス)510×230×21016572840
890,000
829,800
912,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125314MS-4FC18380×340×271、(スラッジボックス)267×165×9512734025
257,000
249,800
274,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

MS Fa,FB比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする