曜日別特売

カッターシールド エルアングルPlus用

カッターシールド エルアングルPlus用 - シンワ測定カッターシールド エルアングルPlus用 - シンワ測定カッターシールド エルアングルPlus用 - シンワ測定カッターシールド エルアングルPlus用 - シンワ測定

防護板は手元を隠さずにカッティング作業ができる、透明なポリカーボネート樹脂製です。
ゴムバンドでしっかり固定でき、簡単に取り外しができます。

用途カッティング作業時の指先の怪我防止に。材質(ゴムバンド)ゴム、ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)ナイロン樹脂、(防護板)ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)140×300×30製品質量(g)50内容量1個
注意
※カッターでのカッティング作業専用です。電気丸ノコでの切断作業には絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912513865143
1,800
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする