曜日別特売

レーザー距離計 L-Measure BK30

レーザー距離計 L-Measure BK30 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK30 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK30 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK30 - シンワ測定
(6件のレビュー)

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。

用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70内容量1台
注意
※測定環境により精度は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912514778165
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 機器配置図作成計測、他
建設業・工事業

軽くて使い易い。ピタゴラスに3点測定時に水平が判らないので、簡水準水準器の様な物が付いていたらと思う。また、猫じゃらしにも良い。

2025-02-04
用途: ネット張りの墨出し
建設業・工事業

思ったより使いやすくて手軽な値段で満足です。
友達にも紹介させていただきました。

対象商品 : 29125147
2025-04-09
用途: 建物の長さを測る時使用
中西塗装建設業・工事業

建物の高さ距離を測るのに使用しております。
室内電気の光は大丈夫ですが、日中外部の光はだめです。
数字が読み取れない。

1が参考にしています
対象商品 : 29125147
2024-05-30
用途: 室内面積の測定時に
株式会社 ルームサポート不動産業

軽くてコンパクトなので、重宝します。まだ数度しか使用しておりませんが、価格を鑑みると概ね満足です。

対象商品 : 29125147
2023-09-12
用途: メジャーがしなって測れない空間または垂直の寸法測定

スイッチを押した時の手振れに影響されないタイマー機能が便利。

1が参考にしています
対象商品 : 29125147
2023-08-14
用途: 設備機器の設置寸法計測

良く使う範囲(5m)では スケール読みに対し ほぼ +3 の値が表示されます。
カタログ値は +-2 ですが、補正の操作はないのでしょうか。
底面基準での計測にストラップが挟まり邪魔になることがあります。
穴位置が、もう少し上が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする