ナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース

ナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース - アラミックナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース - アラミックナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース - アラミックナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース - アラミックナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース - アラミックナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース - アラミックナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース - アラミックナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホース - アラミック
(1件のレビュー)

【シャワーヘッド】
ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。
見た目に美しいクロムメッキコーティング
手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き
散水板穴数239個で浴び心地抜群
節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能
工具不要の簡単取り付け
各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません)
【シャワーホース】
長時間使用しても疲れづらい軽量設計
7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性
使いやすい標準的な長さ
工具不要の簡単取り付け
4種類のアダプター付き

用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮シルバー質量(g)(シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253寸法(幅W×長さL)(cm)(シャワーホース)2.6×160流量(L/min)8~12(適合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(シャワーヘッド)6.3×7×23.5内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29124508YA-NBS5+YA-HS16
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29124508
2024-09-11
用途: 入浴時に使用
丸昭運輸株式会社

ホースが少し長すぎる。ステンレスホースの割りに良く曲がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする