曜日別特売

ステンレスシャワーホース BIRAKU

ステンレスシャワーホース BIRAKU - アラミックステンレスシャワーホース BIRAKU - アラミックステンレスシャワーホース BIRAKU - アラミックステンレスシャワーホース BIRAKU - アラミックステンレスシャワーホース BIRAKU - アラミック

高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属
【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)

用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮メッキ材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮質量(g)253幅(cm)2.6ホース長さ(m)1.6内容量1本
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かご確認下さい。
※スイッチシャワー(一時止水)仕様のINAX製混合栓は取り付けネジサイズが異なるため使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29124517YA-HS16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする