スイングシャワーフック ホワイト

スイングシャワーフック ホワイト - オリエントスイングシャワーフック ホワイト - オリエント

お風呂の壁に取り付けて自分の好きな位置でシャワーが使える吸盤式のシャワーフックです。
赤ちゃんや子どもの入浴時など、ママの両手がフリーになるから便利です。
滑らかで平らな場所ならどこでも取付可能。360度回転可動するから好きな角度でご使用いただけます。

材質本体:ABS樹脂、吸盤:PVC樹脂、内部リング:ポリアセタール樹脂、ピン:PC質量(g)約110耐荷重(kg)約2※条件の良い壁面に取り付けた場合寸法(cm)9×7×7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291244741092
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする