曜日別特売

アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルコールチェッカー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルコールチェッカー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品microUSBケーブル、マウスピース材質ABSブラック測定範囲(アルコール濃度)0~1.00mg/L質量(g)86電源TC02本体から給電、または単4形乾電池×3本(別売)測定精度(アルコール濃度)濃度0.200mg/L以下:±0.020mg/L、濃度0.200~1.000mg/L:±5%、濃度1.000mg/L以上:±20%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×130×24センサー電気化学式センサー保存温度(℃)-20~50測定対象呼気中アルコール濃度測定時間(秒)(呼気)約5(吹込量:10L/m以上)寿命(センサー)使用回数20000回/使用開始から1年経過後/アルコール検出回数1000回使用環境温度(℃)-5~45パネル1.8インチ電子表示パネル内容量1個
注意
※サーモカメラ(型番:TC02)専用のアルコールチェッカーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29126240ALC02
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする