曜日別特売

サーモカメラ

サーモカメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット材質金属+樹脂ブラック質量(g)380電源5.5V/3A ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数)データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下測定範囲(cm)(温度)約50~90温度測定精度±0.3℃設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置LED白色LED:1W、赤外線LED:2Wデータ記録件数最大100000件(本体ローカル保存)音声マイク / スピーカービデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29126249TC02
オープン
128,800
141,680(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする