曜日別特売

トランポリン

トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)

安全で丈夫なテンションゴム採用
お部屋に合わせて選べるファブリック調カバー
脚を取り外せばコンパクトに収納が可能

用途家庭用トランポリンとして。ダイエット/エクササイズ/フィットネス/トレーニング/在宅/運動不足解消/室内用トランポリン/おしゃれ質量(kg)5.48耐荷重(kg)100直径×高さ(cm)102×26.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×365×85内容量1台
注意
※本製品は家庭用となります。施設などではご使用を控えてください。不特定多数の人が使用する環境での故障や損傷は保証対象外となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29126416FTP-100(GY)100グレー
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
29126434FTP-100(BE)100ベージュ
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29126425FTP-100(NV)100ネイビー
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29126425FTP-100(NV)29126434FTP-100(BE)FTP-100(NV) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126434トランポリンYAMAZEN(山善)1台
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする