曜日別特売

歩行補助器

歩行補助器 - YAMAZEN(山善)歩行補助器 - YAMAZEN(山善)歩行補助器 - YAMAZEN(山善)歩行補助器 - YAMAZEN(山善)歩行補助器 - YAMAZEN(山善)歩行補助器 - YAMAZEN(山善)歩行補助器 - YAMAZEN(山善)歩行補助器 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

立ち上がりや歩行をサポート。歩行補助器。
歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。
高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。
折りたたみも簡単で持ち運びに便利。

用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト質量(kg)2.5耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56-57.5×45.5-49×71.5-89高さ調節8段階内容量1台
取扱説明書:(0.36MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29126486KFW-16(GM)ガンメタル
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
29126495KFW-16(BZ)ブロンズ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 父が足を怪我した為の歩行補助として
個人のお客様

安定していて本人も使いやすいと言っております
ずっと傍に付いていてもおられないので
助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする