曜日別特売

トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応

トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応 - YAMAZEN(山善)トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応 - YAMAZEN(山善)トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応 - YAMAZEN(山善)トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応 - YAMAZEN(山善)トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応 - YAMAZEN(山善)トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応 - YAMAZEN(山善)トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

立ち座りを補助する、トイレ用簡易手すり
工事不要で設置可能
3段階幅調整可能
手すりは幅広5cmだからしっかり掴むことができます

用途トイレ用アーム、手すり。トイレ補助グッズ/サポート/シルバー用品/介護/補助/立ち上がり/支え仕様(横幅調節)3段階(47/49.5/51cm)材質本体:金属(スチール)、取っ手部:ポリウレタン、フレーム:ポリエステル塗装質量(kg)4.6ホワイト内寸幅(mm)(最小)470、(最大)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66-71×47×63組立時間約20-30分内容量1個
取扱説明書:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29126504KTS-43(WH)
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 疾病時のトイレ利用
教育・研究機関

接地面及び手すりの形状とも非常に安定しており、一切の不安なく使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする