イチネンTASCO
2重管温度計L型(0~+100℃)
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途
冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)
感知部:50
温度範囲(℃)
0~100
取付ネジ径
R1/2
表面仕上げ
表面クロムメッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29127010
TA408KB-50C
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください