モッコ PPクロス 1トン用
(1件のレビュー)
軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。
ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途
造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1800×1800
質量(kg)
約2.5
色
ベージュ
ベルト長さ(m)
1.6
最大使用荷重(t)
1
内容量
1枚
注意
※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。
※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29127247
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください