曜日別特売

高性能食品はかりV2000シリーズ

高性能食品はかりV2000シリーズ - オーハウス高性能食品はかりV2000シリーズ - オーハウス高性能食品はかりV2000シリーズ - オーハウス高性能食品はかりV2000シリーズ - オーハウス

オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。
V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。

用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり仕様表示保護カバーなし材質(計量台)ステンレススチール質量(kg)3.9種類電子天秤奥行(mm)(プラットフォーム)190×242寸法H(mm)256電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備寸法W(mm)288保護等級IPX8表示形式デジタルディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ風袋引き範囲ひょう量(kg)までサイズD(mm)256動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)安定時間(秒)0.5計量皿形状バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間ひょう量単位グラム/キログラム内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29127475V22XWE1501TJP1.5(最大)0.2g±0.2g
59,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127484V22XWE3TJP3(最大)0.5g±0.5g
59,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127500V22XWE6TJP6(最大)1g±1g
59,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127509V22XWE15TJP15(最大)2g±2g
59,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127518V22XWE30TJP30(最大)5g±5g
58,000
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする