曜日別特売

ウルトラフローカップリング

ウルトラフローカップリング - CEJN(セイン)ウルトラフローカップリング - CEJN(セイン)ウルトラフローカップリング - CEJN(セイン)ウルトラフローカップリング - CEJN(セイン)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。
大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。
エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。
長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。
振動に対する耐久性が優れています。
流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。
必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。

最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
接続口径
全長(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912915510-588-12271.0G3/496.33939
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
2912916410-288-12221.0G1/457.524.724.7
オープン
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
2912918010-488-12241.0G3/859.429.729.7
オープン
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
2912918910-788-12231.0G1116.15454
オープン
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウルトラフロー ?接続と分離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする